Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Työkalu - B45 avain 10mm

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksipäinen malli - kyllä

  • Avainväli pieni - 10 mm

  • Avainväli suuri - 10 mm

  • Pituus - 180 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227222006

Sähkönumero

1439297

Toimittajan tuotenumero

1622200

Tukkuerä

10

Yksipäinen malli:

kyllä

Avainväli pieni:

10 mm

Avainväli suuri:

10 mm

Pituus:

180 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Oikealle taivutettu avainpää:

ei

Avainväli pieni (tuuma):

muu

Avainväli suuri (tuuma):

muu

Kipinöimätön malli:

ei

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

Kartiokahva:

ei

Defem 10mm Avain B45

Defem Työkalu B45:10 mm avain, hylsy ja avain päät.

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan