WIBE GROUP    - X-kappale - W13/40-500 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 40 mm

  • Levyhyllyn leveys - 500 mm

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Materiaali - teräs

  • NATO-kiinnitysreiät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677291519

Sähkönumero

1445948

Toimittajan tuotenumero

729151

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

40 mm

Levyhyllyn leveys:

500 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

teräs

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe X-kappale W13/40-500 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe X-kappale W13:
Käytetään X-kappaleena levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisään.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan