WIBE GROUP - X-kappale - 17-600 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 55 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Sisäsäde - 268 mm
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677162154
Sähkönumero
1445334
Toimittajan tuotenumero
716215
Tukkuerä
1
Tikashyllyn korkeus:
55 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Sisäsäde:
268 mm
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe X-kappale 17:
Käytetään hyllyjen KHZSP, KHZSPZ+, KHZPS, KHZP, KHZ X-kappaleena ja liitetään jatkolla 21.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


