WIBE GROUP - X-kappale Mita Flex - CT50 50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 50 mm
Levyhyllyn leveys - 50 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - muu
NATO-kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678033835
Sähkönumero
1455725
Toimittajan tuotenumero
MCT3129PC1
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
50 mm
Levyhyllyn leveys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
muu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7047
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Ruuvittomaan liittämiseen:
ei
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
X-kappale levyhyllylle. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L (kiinnityspalaa saatavana myös GRP).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


