WIBE GROUP - X-kappale - W13-300 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 40 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
NATO-kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677180646
Sähkönumero
1445968
Toimittajan tuotenumero
729149
Tukkuerä
0
Levyhyllyn korkeus:
40 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Kiinnitykseen ruuveilla:
kyllä
Ruuvittomaan liittämiseen:
kyllä
Wibe X-kappale W13:
Käytetään X-kappaleena levyhyllyille W1 ja W3. Asettuu hyllyn sisään.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


