WIELAND - 5-nap urosliitin vedonpoist. - Gesis 92.954.4053.0

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin halkaisija - 7...13.5 mm

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015573847040

Sähkönumero

1903562

Toimittajan tuotenumero

92.954.4053.0

Tukkuerä

50

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin halkaisija:

7...13.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

15 mm

Leveys:

47.75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):

0.75...2.5 mm²

Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):

0.75...2.5 mm²

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

76.4 mm

5-Napainen Gesis-urosruuvilitiin vedonpoistolla. Hieno-, muutama- jayksilankaisille 0,5-2,5 mm2 johtimille. Vedonpoistoja kaapeleille,joiden ulkohalkaisija 9,5mm2 - 13,5mm2, Valkoinen. (1,2,PE,N,3)

Pistoliitin, GST18I5S S1 ZR1 WS

WIELAND -tuote

Tutustu WIELAND-sarjaan