WIELAND - Lattakaapeli - Lattakaapeli 5G16, 10 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²
Nimellisjännite U0 - 600 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - 5...60 °C
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049088676628
Sähkönumero
0450009
Toimittajan tuotenumero
00.771.0307.3
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
16 mm²
Nimellisjännite U0:
600 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
5...60 °C
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
100 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
6
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
6 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
litteä
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin leveys (noin):
48 mm
Kaapelin korkeus (noin):
11.5 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
57.5 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
1053 kg/km
Maadoituslanka:
ei
Kosketussuoja:
ei
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä


