WIELAND - Lattakaapeli - Lattakaapeli 5G25 10 M

Cablex Oy
KopioiKopioi
WIELAND - Lattakaapeli - Lattakaapeli 5G25 10 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049088660177

Sähkönumero

0450007

Toimittajan tuotenumero

99.099.0000.8

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

25 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Nimellisjännite U0:

600 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

5...60 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

100 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

6 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

litteä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin leveys (noin):

48 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

57.5 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1233 kg/km

Maadoituslanka:

ei

Kosketussuoja:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Lattakaapeli HF 5G25, B2ca s1a d1 a1, 0,6/1kV/100A, Harmaa, Podis