WIELAND - Liitintarvike - Liitosmoduuli C16 A /30 mA

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 5

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

1903875

Toimittajan tuotenumero

75.456.1155.1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

5

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

musta

Leveys:

100 mm

Korkeus:

126 mm

Syvyys:

438.8 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

kyllä

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

5

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Podis liitosmoduuli RCBO C16A/ 30mA RST 5 nap.

WIELAND -tuote

Tutustu WIELAND-sarjaan