WIELAND - Liitintarvike - Syöttökotelo 100 A

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 5

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4049088483912

Sähkönumero

1903864

Toimittajan tuotenumero

75.450.0014.3

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

5

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Leveys:

145 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

300 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Oven tyyppi:

yksittäinen

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Lukolla:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

Signaalinläpäisevä ovi:

ei

Pistorasia-aukkojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Podis Syöttökotelo max 35 mm2

WIELAND -tuote

Tutustu WIELAND-sarjaan