varastointi päättyy

WIELAND - Moninapaliitin, Pistokeosa - 70.710.2458.0 24-nap. 500V 16A

Cablex Oy
KopioiKopioi
WIELAND - Moninapaliitin, Pistokeosa - 70.710.2458.0 24-nap. 500V 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019170221

Sähkönumero

1917022

Toimittajan tuotenumero

50080365

Tukkuerä

10

70.710.2458.0 Pistokeosa 24-nap. 500 V 16 A