WIELAND - Pistoliitinjohtosarja - Liitoskaapeli, uros-vapaa 1,5m

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - laitekaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1903895

Toimittajan tuotenumero

99.454.0124.0

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

32 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

laitekaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Kaapelin halkaisija:

14.7...15.3 mm

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

kuorittu

Kokonaispituus:

1500 mm

Rungon väri:

musta

Kaapelityyppi:

S05Z1Z1-F

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

100 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Palokuorma:

0 kWh

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Podis Liitoskaapeli, uros-vapaa H05Z1z1-5G6

WIELAND -tuote

Tutustu WIELAND-sarjaan