WIHA - Avain - T-nelikanta-avain 8,0x125 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - neliö
Avaimen leukaväli - 8 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995010065
Sähkönumero
6451818
Toimittajan tuotenumero
01006
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
neliö
Avaimen leukaväli:
8 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
T-kahvainen hylsyavain nelikanta nikkelöity 338 SW neliöhylsy 8,0x125nikkelöity
Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen. Sisäaukko ulos työntyviä kierrevarsia varten.
Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen. Sisäaukko ulos työntyviä kierrevarsia varten.




