WIHA - Hohtimet - Classic 200 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Paino - 363 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995267728
Sähkönumero
6431935
Toimittajan tuotenumero
26772
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Paino:
363 g
Classic hohtimet Z 30 0 01 200 mm, keskikova lanka maks. Ø 2,0 mm
Standardi. DIN ISO 9243. Pihdinpää. Perinteinen malli. Muotoilu. Kestävä sisänivelrakenne. Viistetty terä kovien lankojen leikkaamiseen. Kevyt leikata, siisti leikkauspinta erikoishiotuilla terillä. Pitkäkestoiset terät, kovuus noin 64 HRC. Materiaali. Valmistettu C 70 -luokan, lämpökäsitellystä teräksestä. Käyttökohde. Naulojen ja metallipiikkien irrottamiseen ja leikkaamiseen.
Standardi. DIN ISO 9243. Pihdinpää. Perinteinen malli. Muotoilu. Kestävä sisänivelrakenne. Viistetty terä kovien lankojen leikkaamiseen. Kevyt leikata, siisti leikkauspinta erikoishiotuilla terillä. Pitkäkestoiset terät, kovuus noin 64 HRC. Materiaali. Valmistettu C 70 -luokan, lämpökäsitellystä teräksestä. Käyttökohde. Naulojen ja metallipiikkien irrottamiseen ja leikkaamiseen.