WIHA - Hohtimet - Päätyleikkurit Class. 160 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Eristetty - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995267575
Sähkönumero
6431934
Toimittajan tuotenumero
26757
Tukkuerä
1
Pituus:
160 mm
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Classic-päätyleikkurit Z 17 0 01 160 mm, pianolanka maks. Ø 1,6 mm
Standardi. DIN ISO 5748. Pihdinpää. Perinteinen malli. Muotoilu. Kestävä sisänivelrakenne. Viistetty terä kovien lankojenleikkaamiseen. Kevyt leikata, siisti leikkauspinta erikoishiotuilla terillä. Pitkäkestoiset terät, kovuus noin 64 HRC. Materiaali. Valmistettu C 70 -luokan, lämpökäsitellystä teräksestä. Käyttökohde. Voimaetuleikkuri yleiskäyttöön pehmeiden lankojen ja erittäin kovien kuten pianolankojen leikkaamiseen. Myös betonirakenneraudoitusten punomiseen ja leikkaamiseen
Standardi. DIN ISO 5748. Pihdinpää. Perinteinen malli. Muotoilu. Kestävä sisänivelrakenne. Viistetty terä kovien lankojenleikkaamiseen. Kevyt leikata, siisti leikkauspinta erikoishiotuilla terillä. Pitkäkestoiset terät, kovuus noin 64 HRC. Materiaali. Valmistettu C 70 -luokan, lämpökäsitellystä teräksestä. Käyttökohde. Voimaetuleikkuri yleiskäyttöön pehmeiden lankojen ja erittäin kovien kuten pianolankojen leikkaamiseen. Myös betonirakenneraudoitusten punomiseen ja leikkaamiseen