Etusivu

WIHA - Hylsy - 1/4 VDE 10x42 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

1/4"

Avaimen leukaväli:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Avaimen leukaväli - 10 mm

  • Pituus - 42 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430955

Sähkönumero

6432241

Toimittajan tuotenumero

43095

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Avaimen leukaväli:

10 mm

Pituus:

42 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Eristetty hylsy 1/4" eristetty 10x42 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt hylsyt jännitetyöhön. Hylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien ja -muttereiden kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Täydellisesti eristetyt työkalut estävät etenkin ahtaissa työympäristöissä oikosulun kahden johtimen tahattoman kosketuksen yhteydessä.