WIHA - Hylsy - 1/4 VDE 6x42 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Avaimen leukaväli - 6 mm
Pituus - 42 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430917
Sähkönumero
6432237
Toimittajan tuotenumero
43091
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Avaimen leukaväli:
6 mm
Pituus:
42 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Eristetty hylsy 1/4" eristetty 6x42 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt hylsyt jännitetyöhön. Hylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien ja -muttereiden kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Täydellisesti eristetyt työkalut estävät etenkin ahtaissa työympäristöissä oikosulun kahden johtimen tahattoman kosketuksen yhteydessä.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt hylsyt jännitetyöhön. Hylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien ja -muttereiden kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Täydellisesti eristetyt työkalut estävät etenkin ahtaissa työympäristöissä oikosulun kahden johtimen tahattoman kosketuksen yhteydessä.


