WIHA - Hylsy - 1/4 VDE 6x65 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/4"
Mitta - 6 mm
Pituus - 65 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995431129
Sähkönumero
6451604
Toimittajan tuotenumero
43112
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/4"
Mitta:
6 mm
Pituus:
65 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Eristetty kuusiokolokärkihylsy 1/4" eristetty 6x65 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Wihan eristetyt hylsyt sähköasennustöitä varten. Hylsyt yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Lisäksi hylsyt voidaan yhdistää slimVario® electric -sovittimen avullaWihan speedE® ja slimVario® -kahvojen kanssa. Eristetyille hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Erityisesti ahtaassa työympäristössä täysin eristetyt työkalut ehkäisevät oikosulun, jos kahden johtimen välillä tapahtuu tahaton kosketus. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahvan kanssa. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, virtakiskojen ruuvaus. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Wihan eristetyt hylsyt sähköasennustöitä varten. Hylsyt yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Lisäksi hylsyt voidaan yhdistää slimVario® electric -sovittimen avullaWihan speedE® ja slimVario® -kahvojen kanssa. Eristetyille hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja ne mahdollistavat turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Erityisesti ahtaassa työympäristössä täysin eristetyt työkalut ehkäisevät oikosulun, jos kahden johtimen välillä tapahtuu tahaton kosketus. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahvan kanssa. Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus, virtakiskojen ruuvaus. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.


