Etusivu
Varastointi päättyy

WIHA - Hylsy - 3/8 VDE 8x45 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitäntäkoko:

3/8"

Avaimen leukaväli:

8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Avaimen leukaväli - 8 mm

  • Pituus - 45 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430658

Sähkönumero

6432211

Toimittajan tuotenumero

43065

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Avaimen leukaväli:

8 mm

Pituus:

45 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Eristetty 3/8 hylsy 8 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt kuusiokolokärkihylsyt jännitetyöhön. Kärkihylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.