Poistunut tuote

WIHA - Hylsy - Hylsy VDE 3/8" 12 x 80 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Avaimen leukaväli - 12 mm

  • Pituus - 80 mm

  • 12-kulmainen - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995441487

Sähkönumero

6451703

Toimittajan tuotenumero

44148

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Avaimen leukaväli:

12 mm

Pituus:

80 mm

12-kulmainen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Isku-/voimahylsy:

ei

Nivelellä:

ei

Magneettinen:

ei

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Eristetty hylsy 3/8" eristetty 12 x 80 mm

Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käytetään Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahva-avaimen kanssa. Application Liittimien ja muhvien sekä johdinliitäntöjen turvallinen asennus ja virtakiskojen ruuvaus.Hyväksytty 1 000 voltin jännitetyöhön.