WIHA - Hylsy - Magneettihylsyt 1/4 150mm 6os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995470357
Sähkönumero
6451864
Toimittajan tuotenumero
47035
Tukkuerä
1
Magneettihylsyt, värikoodattu 150 mm 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm.
Jos käytät työssäsi konekäyttöisiä hylsyavaimia, tämä ongelma on sinulle varmasti tuttu: Sopivan avainkoon löytäminen kestää kauan ja hidastaa työntekoa. Wiha:n hylsyavainsarja ratkaisee tämän ongelman, kun kyseessä koot 5,5/6/7/8/10/13 mm. Värillisen pinnan ansiosta tunnistat ensisilmäyksellä, minkä hylsyavaimen tarvitset – työskentelystä tulee nopeaa ja tehokasta. Värikoodauksen lisäksi hylsyavaimet on varustettu magneettisilla pitimillä, jotka helpottavat töitä ja estävät ruuvien putoamisen tai häviämisen. Laadukkaan kromi-molybdeeniteräksen sekä iskunkestävän rakenteen ansiosta pitkäikäiset ja vahvat hylsyavaimet mahdollistavat käytön koneiden kanssa aina 79 Nm:n vääntömomenttiin saakka. 150 mm:n kokonaispituuden ansiosta ne sopivat käytettäväksi vaikeasti päästävissä paikoissa ja syvälle sijoitetuttujen ruuvien yhteydessä. Olipa kyse sitten korjaamosta, työmaasta tai liikkuvasta käytöstä - yleiskäyttöön sopivat hylsyavaimet tarjoavat maksimaalista tehokkuutta ja tekevät koneen käytöstä entistäkin mukavampaa.
Jos käytät työssäsi konekäyttöisiä hylsyavaimia, tämä ongelma on sinulle varmasti tuttu: Sopivan avainkoon löytäminen kestää kauan ja hidastaa työntekoa. Wiha:n hylsyavainsarja ratkaisee tämän ongelman, kun kyseessä koot 5,5/6/7/8/10/13 mm. Värillisen pinnan ansiosta tunnistat ensisilmäyksellä, minkä hylsyavaimen tarvitset – työskentelystä tulee nopeaa ja tehokasta. Värikoodauksen lisäksi hylsyavaimet on varustettu magneettisilla pitimillä, jotka helpottavat töitä ja estävät ruuvien putoamisen tai häviämisen. Laadukkaan kromi-molybdeeniteräksen sekä iskunkestävän rakenteen ansiosta pitkäikäiset ja vahvat hylsyavaimet mahdollistavat käytön koneiden kanssa aina 79 Nm:n vääntömomenttiin saakka. 150 mm:n kokonaispituuden ansiosta ne sopivat käytettäväksi vaikeasti päästävissä paikoissa ja syvälle sijoitetuttujen ruuvien yhteydessä. Olipa kyse sitten korjaamosta, työmaasta tai liikkuvasta käytöstä - yleiskäyttöön sopivat hylsyavaimet tarjoavat maksimaalista tehokkuutta ja tekevät koneen käytöstä entistäkin mukavampaa.


