Varastointi päättyy

WIHA - Hylsy WIHA - 43076 JT 3/8 hylsy 22 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 3/8"

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430764

Sähkönumero

6432222

Toimittajan tuotenumero

43076

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

3/8"

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Eristetty 3/8 hylsy 22 mm



Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus: Wihan eristetyt kuusiokolokärkihylsyt jännitetyöhön. Kärkihylsyjä voidaan käyttää yhdessä eristetyn räikkäavaimen tai T-kahva-avaimen kanssa kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa standardin IEC 60900 mukaisesti ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.