Varastointi päättyy

WIHA - Hylsy WIHA - Hylsy 55 mm kuusiokolo 3/8

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Pituus - 55 mm

  • 12-kulmainen - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Isku-/voimahylsy - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995046408

Sähkönumero

6431944

Toimittajan tuotenumero

04640

Tukkuerä

1

Liitäntäkoko:

1/4"

Pituus:

55 mm

12-kulmainen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Isku-/voimahylsy:

kyllä

Magneettinen:

kyllä

Pinnan suojaus:

kromattu

Hylsy 55 mm konekäyttöön, magneetilla 7044 M SW kuusiokolo 3/8

Materiaali. Valmistettu korkealaatuisesta, läpikarkaistusta kromi-vanadiini teräksestä. Kärki. DIN 3126, ISO 1173, tyyppi E 6.3.Käyttökohde. Kaikentyyppisiin ruuvaustöihin konepajoilla ja teollisuudessa. Ruuvi pysyy tiukasti kiinni. Voimakas kestomagneetti.