WIHA - Hylsyavain - Letkusideavain 10x175 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Avaimen leukaväli - 10 mm
Kokonaispituus - 293 mm
Taipuisa - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995014407
Sähkönumero
6431965
Toimittajan tuotenumero
01440
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Avaimen leukaväli:
10 mm
Kokonaispituus:
293 mm
Taipuisa:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Terän pituus:
175 mm
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Magneettinen:
kyllä
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Pyörimisenesto:
ei
SoftFinish®-letkusideavain 372SF 10,0x175, taipuisa varsi
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.
Suojaa terveyttäsi. Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi. Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa.