WIHA - Hylsyavain - T-hylsyavain 10,0x125 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Avaimen leukaväli - 10 mm
Kokonaispituus - 157 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995009779
Sähkönumero
6451653
Toimittajan tuotenumero
00977
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Avaimen leukaväli:
10 mm
Kokonaispituus:
157 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Terän pituus:
125 mm
Kädensijan materiaali:
muovi
Terän muoto:
kuusio
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Magneettinen:
ei
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Käyttö: Suurten vääntömomenttien väsymättömään siirtämiseen.