WIHA - Hylsyavainsarja - Hylsyavainsarja 3/8? VDE 21-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Työkalujen kokonaismäärä - 20

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 0

  • Ruuvitalttojen määrä PZ - 0

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 0

  • Pihtien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995430238

Sähkönumero

6431978

Toimittajan tuotenumero

43023

Tukkuerä

1

Työkalujen kokonaismäärä:

20

Ruuvitalttojen määrä PH:

0

Ruuvitalttojen määrä PZ:

0

Ruuvitalttojen määrä ura:

0

Pihtien määrä:

0

Lenkkiavaimien määrä:

0

Hylsysavaimien määrä:

0

Sähköasentajan työkalusarja:

kyllä

Kiintolenkkiavaimien määrä:

0

Pakkaustyyppi:

laukku

Lämmitys- / LVI-asentajan työkalusarja:

ei

Hylsyjen määrä:

1

Kuusiokoloavaimien määrä:

0

Kiintoavaimien määrä:

0

Jakoavaimien määrä:

0

Räikkävääntimien määrä:

0

Kärkihylsyjen määrä:

16

Ruuvauskärkien määrä:

0

Hylsynvääntimien määrä:

0

Lyöntityökalujen määrä:

0

Vasaroiden määrä:

0

Ruuvitalttojen määrä Torx:

0

Sahojen määrä:

0

Viilojen määrä:

0

Puuporanterien määrä:

0

Betoni- / kiviporanterien määrä:

0

Metalliporanterien HSS määrä:

0

Ohjausporanterien määrä:

0

Kartioporanterien määrä:

0

Upotusreunusten määrä:

0

Reikäsahojen määrä:

0

Kaapelileikkurien määrä:

0

Monitoimityökalujen määrä:

0

Koaksiaalikaapelityökalujen määrä:

0

Kuitukaapelin viimeistelytyökalujen määrä:

0

Mittaustyökalujen määrä:

0

Testaustyökalujen määrä:

0

Eristetty hylsyavainsarja 3/8" eristetty 20 osaa: räikkäväännin,T-kahvaväännin, 2 jatkovartta, hylsyt 8-22 mm ja kuusiokolokärkihylsyt4-8 x75 mm muovisalkussa

Wiha eristetyt avainsarjat asennus-, kokoonpano- ja huoltotöihin.Lisää tehokkuuttasi: Monia eri käyttömahdollisuuksia kiinnitykseen. Lisää joustavuuttasi: Räikkäavain suunnanvaihdolla ja T-kahva-avain.Lisää joustavuuttasi: Yletyt myös syvällä sijaitseviin pultteihin. Kaksi jatkoa 125 ja 250 mm.Parantaa turvallisuuttasi: Eristetyt työkalut testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1 000 volttiin saakka.