WIHA - Hylsyavaintarvike - Hylsysov. 1/4 T-momentti VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - nelikulmavaihtopää
Muoto - muu
Max. vääntömomentti - 20 Nm
Kokonaispituus - 68 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995436346
Sähkönumero
6451704
Toimittajan tuotenumero
43634
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
nelikulmavaihtopää
Muoto:
muu
Max. vääntömomentti:
20 Nm
Kokonaispituus:
68 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Hylsysovitin T-kahvaiselle momettiavaimelle eristetty 1/4" hylsyille20x88 mm max 20 Nm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetyllä hylsysovittimella T-kahvaisessa TorqueVario®-S T -momenttimeisselissä voidaan käyttää hylsyjä. Sovittimelle tehdään kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se on hyväksytty työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 volttiin saakka. Käyttö vain T-kahvaisen TorqueVario®-S T electric momenttimeisselin kanssa.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetyllä hylsysovittimella T-kahvaisessa TorqueVario®-S T -momenttimeisselissä voidaan käyttää hylsyjä. Sovittimelle tehdään kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se on hyväksytty työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 volttiin saakka. Käyttö vain T-kahvaisen TorqueVario®-S T electric momenttimeisselin kanssa.