Etusivu

WIHA - Hylsyavaintarvike - Hylsysovitin Ø6 mm VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kara (työkalupää) - muu

  • Liitäntäkoko työkalupää - muu

  • Kara hylsypää - neliökara (uros)

  • Liitäntäkoko hylsypää - 1/4"

  • Pituus - 69 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995431396

Sähkönumero

6432263

Toimittajan tuotenumero

43139

Tukkuerä

6

Kara (työkalupää):

muu

Liitäntäkoko työkalupää:

muu

Kara hylsypää:

neliökara (uros)

Liitäntäkoko hylsypää:

1/4"

Pituus:

69 mm

Liitoskoko työkalupää:

6 mm

Liitoskoko hylsypää:

6.35 mm

Pinnan suojaus:

muovipinnoitettu

Hylsyadapteri slimVario-kahvoille Ø 6 mm jännitetyöhön 1/4:n hylsyille

Sähköasennuksia tehtäessä on tärkeää käyttää eristettyjä työkaluja turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Hylsysovittimella Wihan speedE®- ja slimVario® -kahvoja voidaan käyttää myös hylsyille. Sovittimen kuulakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa hylsyjen nopean ja vaivattoman vaihdon. Hylsysovittimelle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus.Yhdessä Wihan eristettyjen hylsyjen kanssa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.Käyttö: Kuusiokoloruuvien ruuvaukseen SpeedE®- ja slimVario®-kahvoilla ja hylsysovittimella. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.