WIHA - Hylsyavaintarvike - Jatkovarsi 1/4 150 mm VDE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kara (työkalupää) - neliökara (naaras)
Liitäntäkoko työkalupää - 1/4"
Kara hylsypää - neliökara (uros)
Liitäntäkoko hylsypää - 1/4"
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430603
Sähkönumero
6451609
Toimittajan tuotenumero
43060
Tukkuerä
1
Kara (työkalupää):
neliökara (naaras)
Liitäntäkoko työkalupää:
1/4"
Kara hylsypää:
neliökara (uros)
Liitäntäkoko hylsypää:
1/4"
Pituus:
150 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
246 1/4" jatkovarsi 150 mm
Parantaa ulottuvuutta: Syvällä oleviin ruuveihin pääsee vaivattomasti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Jokainen työkalu on testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: Jatko syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka. Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty jatko mahdollistaa yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa vaivattoman käsiksi pääsemisen syvällä oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetylle jatkolle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahva sovittimen ja hylsyjen kanssa.
Parantaa ulottuvuutta: Syvällä oleviin ruuveihin pääsee vaivattomasti käsiksi. Turvallista työskentelyä: Jokainen työkalu on testattu 10 000 volttiin ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Käyttö: Jatko syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka. Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty jatko mahdollistaa yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa vaivattoman käsiksi pääsemisen syvällä oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetylle jatkolle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkäavaimen ja T-kahva sovittimen ja hylsyjen kanssa.