WIHA - Hylsyavaintarvike - Jatkovarsi 1/4 75 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kara (työkalupää) - neliökara (naaras)
Liitäntäkoko työkalupää - 1/4"
Kara hylsypää - neliökara (uros)
Liitäntäkoko hylsypää - 1/4"
Pituus - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430597
Sähkönumero
6451608
Toimittajan tuotenumero
43059
Tukkuerä
1
Kara (työkalupää):
neliökara (naaras)
Liitäntäkoko työkalupää:
1/4"
Kara hylsypää:
neliökara (uros)
Liitäntäkoko hylsypää:
1/4"
Pituus:
75 mm
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
246 1/4" jatkovarsi 75 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty jatko mahdollistaa yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa vaivattoman käsiksi pääsemisen syvällä oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetylle jatkolle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkä- ja momenttiavaimen sekä hylsyjen kanssa. Jatke syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyllä jatkokappaleella yhdessä eristetyn räikkä- ja momenttiavaimen kanssa yletyt vaivattomasti oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Eristetty jatko mahdollistaa yhdessä eristetyn räikkäavaimen kanssa vaivattoman käsiksi pääsemisen syvällä oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetylle jatkolle suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Yhteensopiva ainoastaan Wihan eristetyn räikkä- ja momenttiavaimen sekä hylsyjen kanssa. Jatke syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.Jännitteisille osille tehtävissä töissä tärkeintä on asentajan turvallisuus. Eristetyllä jatkokappaleella yhdessä eristetyn räikkä- ja momenttiavaimen kanssa yletyt vaivattomasti oleviin ruuveihin ja muttereihin. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin.



