WIHA - Hylsyavaintarvike - Jatkovarsi slimVario Ø6 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 69 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995432928
Sähkönumero
6432275
Toimittajan tuotenumero
43292
Tukkuerä
6
Pituus:
69 mm
Jatkovarsi slimVario-kahvoille Ø 6 mm jännitetyöhön WihaSlimBit-kärjille
Parantaa ulottuvuutta: Yletyt helpommin syvällä oleviin ruuveihin. Lisää pituutta 40-50 mm kahvan kiinnityksestä riippuen. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. SlimBit-ohutkärkien jatkokappaleen avulla pääset hyvin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Sopii kaikkiin Wihan 6 mm:n kahvoihin, slimVario tai akkuavusteiseen speedE® -meisseliin. Pyörivä holkki mahdollistaa optimaalisen ohjauksen. Eristetty jatkokappale tarjoaa yhdessä Wiha slimBit -ruuvauskärkien kanssa täyden suojan jännitteisille osille tehtävissä töissä 1 000 V saakka. Käyttö: Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Parantaa ulottuvuutta: Yletyt helpommin syvällä oleviin ruuveihin. Lisää pituutta 40-50 mm kahvan kiinnityksestä riippuen. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Jännitteisille osille tehtävien töiden yhteydessä tärkeintä on käyttäjän turvallisuus. SlimBit-ohutkärkien jatkokappaleen avulla pääset hyvin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Sopii kaikkiin Wihan 6 mm:n kahvoihin, slimVario tai akkuavusteiseen speedE® -meisseliin. Pyörivä holkki mahdollistaa optimaalisen ohjauksen. Eristetty jatkokappale tarjoaa yhdessä Wiha slimBit -ruuvauskärkien kanssa täyden suojan jännitteisille osille tehtävissä töissä 1 000 V saakka. Käyttö: Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
WIHA -tuote
Tutustu WIHA-sarjaan


