WIHA - Hylsyavaintarvike - Sovitin VDE 3/8"-1/4" 100 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - nelikulmavaihtopää
Muoto - muu
Max. vääntömomentti - 25 Nm
Kokonaispituus - 100 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995443559
Sähkönumero
6451601
Toimittajan tuotenumero
44355
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
nelikulmavaihtopää
Muoto:
muu
Max. vääntömomentti:
25 Nm
Kokonaispituus:
100 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Nelikantasovitin VDE 3/8"-1/4" 100 mm
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Nelikanta-adapteri hylsyille yhdessä eristetyn Wiha 3/8\" momenttiavaimen kanssa mahdollistaa eristettyjen ¼\" hylsyjen käytön. Sovitin on suunniteltu jopa 25 Nm:n voimansiirtoon kuusiokoloruuvien ja muttereiden hallittuun kiristämiseen ja avaamiseeen. Eristetylle hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Standard DIN EN/IEC 60900. Yhteensopiva vain eristetyn 3/8\" momenttiavaimen kanssa, enintään 25 Nm:lle. Käyttö yhdessä 3/8\":n momenttiavaimen kanssa 1/4\":n hylsyjä voidaan käyttää kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.
Jännitteisille osille tehtävissä töissä käyttäjän turvallisuus on tärkeintä. Nelikanta-adapteri hylsyille yhdessä eristetyn Wiha 3/8\" momenttiavaimen kanssa mahdollistaa eristettyjen ¼\" hylsyjen käytön. Sovitin on suunniteltu jopa 25 Nm:n voimansiirtoon kuusiokoloruuvien ja muttereiden hallittuun kiristämiseen ja avaamiseeen. Eristetylle hylsyille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka. Standard DIN EN/IEC 60900. Yhteensopiva vain eristetyn 3/8\" momenttiavaimen kanssa, enintään 25 Nm:lle. Käyttö yhdessä 3/8\":n momenttiavaimen kanssa 1/4\":n hylsyjä voidaan käyttää kuusiokoloruuvien kiristämiseen ja avaamiseen. Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka.



