WIHA - Jakoavain - VDE 0-30 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asteikko - 0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pinnan suojaus - kromattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995430610
Sähkönumero
6432208
Toimittajan tuotenumero
43061
Tukkuerä
1
Asteikko:
0...30 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Pinnan suojaus:
kromattu
Säädettävä avainväli 0-30 mm
Asennus-, kokoamis- ja korjaustöissä on usein vaihdeltava eri avainten välillä. Jotta aikaa ei tarvitsisi käyttää sopivan avaimen etsimiseen ota käyttöön Wihan säädettävä jakoavain. Jopa 30 mm:n avaumansa ansiosta se tarjoaa vaihtoehdon kiintoavainsarjalle. Erityisen sileät ja samansuuntaiset leuat minimoivat herkkien pintojen vaurioitumisen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Asennus-, kokoamis- ja korjaustöissä on usein vaihdeltava eri avainten välillä. Jotta aikaa ei tarvitsisi käyttää sopivan avaimen etsimiseen ota käyttöön Wihan säädettävä jakoavain. Jopa 30 mm:n avaumansa ansiosta se tarjoaa vaihtoehdon kiintoavainsarjalle. Erityisen sileät ja samansuuntaiset leuat minimoivat herkkien pintojen vaurioitumisen. Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti.