WIHA - Jännitemittari analoginen - 2nap.testeri 12-1000AC/DC1500V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 12...1000 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452162
Sähkönumero
6721412
Toimittajan tuotenumero
45216
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
12...1000 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
260 mm
Terän pituus:
15 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Vastusmittauksen mittausalue:
0...500 kOhm
Kärjen leveys:
1 mm
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
ei
Kuormitus kytkettävissä:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Turvallisuussääntö: Totea jännitteettömyys! Wihan jännite- ja jatkuvuustesteri on ihanteellinen laite jännitteettömyyden helppoon testaukseen ja tukee sinua monipuolisesti päivittäisissä töissäsi. Se mahdollistaa jännitteen testauksen mittausalueella 12–1000 V AC tai 1500 V DC. Lisäksi siinä on jatkuvuus- ja kiertosuunnan testaus, yksinapainen vaihetesti sekä automaattinen napojen tunnistus. LED-näyttö helpottaa mittaustulosten lukemista. Lisäsummeri antaa äänimerkin virran etenemisestä jatkuvuustestauksen aikana. Voit testat pistorasiat yksikätisesti. Wihan jännitetesterissä on myös integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. Vikavirtasuojakytkimen toiminta voidaan testata kytkemällä kuorma samanaikaisesti molempien mittapäiden painikkeita painamalla. Mittausluokkien CAT III maks. 1000 V ja CAT IV maks. 600 V mukaisesti Wihan jännite- ja jatkuvuustesteri on turvallinen kiinteistöasennuksissa ja suoraan pienjänniteasennusten lähteissä tehtävissä töissä. Standardin IEC 61243-3:2014 mukaisiin sähköasennuksiin. Toiminnot: Jännitteen testaus yhdellä kädellä. Integroitu taskulampputoiminto. Vikavirtasuojakytkimen toiminta voidaan testata kytkemällä kuorma samanaikaisesti molempien mittapäiden painikkeita painamalla. Laitten mitat 240 x 75 x 30 mm. Käyttö: jännitteettömyyden toteaminen, jatkuvuustestaus, kiertosuunnan testaus ja vikarvirtasuojak+AD4ytkimen testaus. IP-luokitus: IP 64. CE-merkintä.