WIHA - Jännitemittari digitaalinen - 2nap.testeri 12-1000 AC CAT IV


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995443191
Sähkönumero
6721410
Toimittajan tuotenumero
44319
Tukkuerä
10
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Kaksinapainen jännite- ja jatkuvuustesteri LCD/LED-näytöillä,mittaaminen yhdellä kädellä, 12–1000 V AC CAT IV/ 1500 V DC; sis. 2 AAA-paristoa. Puuttuu RCD-painikkeet. Sähköajoneuvojen huoltoon.
Turvallisuussääntö: Totea jännitteettömyys! Kaksinapainen jännitetesteri kattaa laajan jännitealueen välillä 12 - 1000 V AC ja 12 - 1500 V DC ja ja korkeimman turvallisuustason CAT IV:n. Nopea yhden käden testi pistorasioille. Standardien mukaiseen jännite-, jatkuvuus- ja kiertokenttätestaukseen. Soveltuu myös hybridi- ja sähköajoneuvojen sekä aurinkosähkölaitteistojen testaukseen. Kun tehdään töitä jännitteisten osien parissa, pitää ennen töiden aloittamista varmistaa jännitteettömyys. Tämä koskee sähköasentajan tai sähköalan ammattilaisen tavallisten töiden lisäksi myös töitä sähköautojen tai sähköskootterien parissa, minkä vuoksi kaksinapainen jännitetesteri kuuluu jokaisen autokorjaamon perusvarusteisiin. Jännitetesteri soveltuu myös aurinkosähkölaitteistojen testaukseen. Mitattaessa jännite näytetään valaistun LED-näytön ansiosta 8-portaisella asteikolla sekä tehollisarvona valaistussa LCD-näytössä. Jännite- ja jatkuvuustesteri mahdollistaa myös yksinapaisen vaihetestauksen, optisen kiertokenttänäytön sekä automaattisen napojen tunnistuksen. Kaksinapainen jännitetesteri soveltuu integroidun mittauskohdan valaistuksen ansiosta myös työskentelyyn heikosti valaistuissa työympäristöissä. Turvallisuuden lisäämiseksi pariston matala varaus näytetään suoraan LCD-näytössä. Se on standardien EN 61010-1 ja EN 61243-3:2014 mukainen laite. Sähköasentamisen käyttösovelluksiin EN 61010-1, EN 61243-3:2014 GS-testattu. Kotelointiluokka IP 64. CE-merkintä. Valaistu LCD-näyttö, LED-asteikko ja merkkiääni helposti luettavissa olevien mittaustulosten saamiseksi.
Turvallisuussääntö: Totea jännitteettömyys! Kaksinapainen jännitetesteri kattaa laajan jännitealueen välillä 12 - 1000 V AC ja 12 - 1500 V DC ja ja korkeimman turvallisuustason CAT IV:n. Nopea yhden käden testi pistorasioille. Standardien mukaiseen jännite-, jatkuvuus- ja kiertokenttätestaukseen. Soveltuu myös hybridi- ja sähköajoneuvojen sekä aurinkosähkölaitteistojen testaukseen. Kun tehdään töitä jännitteisten osien parissa, pitää ennen töiden aloittamista varmistaa jännitteettömyys. Tämä koskee sähköasentajan tai sähköalan ammattilaisen tavallisten töiden lisäksi myös töitä sähköautojen tai sähköskootterien parissa, minkä vuoksi kaksinapainen jännitetesteri kuuluu jokaisen autokorjaamon perusvarusteisiin. Jännitetesteri soveltuu myös aurinkosähkölaitteistojen testaukseen. Mitattaessa jännite näytetään valaistun LED-näytön ansiosta 8-portaisella asteikolla sekä tehollisarvona valaistussa LCD-näytössä. Jännite- ja jatkuvuustesteri mahdollistaa myös yksinapaisen vaihetestauksen, optisen kiertokenttänäytön sekä automaattisen napojen tunnistuksen. Kaksinapainen jännitetesteri soveltuu integroidun mittauskohdan valaistuksen ansiosta myös työskentelyyn heikosti valaistuissa työympäristöissä. Turvallisuuden lisäämiseksi pariston matala varaus näytetään suoraan LCD-näytössä. Se on standardien EN 61010-1 ja EN 61243-3:2014 mukainen laite. Sähköasentamisen käyttösovelluksiin EN 61010-1, EN 61243-3:2014 GS-testattu. Kotelointiluokka IP 64. CE-merkintä. Valaistu LCD-näyttö, LED-asteikko ja merkkiääni helposti luettavissa olevien mittaustulosten saamiseksi.