WIHA - Jännitemittari digitaalinen - 2nap.testeri0,5-1000AC/DC1500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED/LCD/analoginen
Jännitteen mittausalue - 0.5...1000 V
Testityyppi - 2-napainen
Jatkuvuusmittaus - kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995452179
Sähkönumero
6721413
Toimittajan tuotenumero
45217
Tukkuerä
1
Jännitteenilmaisu:
LED/LCD/analoginen
Jännitteen mittausalue:
0.5...1000 V
Testityyppi:
2-napainen
Jatkuvuusmittaus:
kyllä
Vaihejärjestyksen mittaus:
kyllä
Pituus:
260 mm
Terän pituus:
15 mm
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
Vastusmittauksen mittausalue:
0...500 kOhm
Kärjen leveys:
1 mm
Vastusmittaus:
1999 Ohm
Sisäinen peruskuorma:
kyllä
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
kyllä
Mittauskärjen suoja:
kyllä
Mittapisteen valaistus:
kyllä
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Turvallisuussääntö: Totea jännitteettömyys! Wihan jännite- ja jatkuvuustesteri on ihanteellinen laite jännitteettömyyden helppoon testaukseen ja tukee sinua monipuolisesti päivittäisissä töissäsi. Se mahdollistaa jännitteen testauksen laajalla mittausalueella 0,5 - 1000 V AC tai 1500 V DC. Lisäksi siinä on jatkuvuus- ja kiertosuunnan testaus, yksinapainen vaihetesti sekä automaattinen napojen tunnistus. Lisäksi sillä voidaan suorittaa vastus- ja taajuusmittauksia. Taustavalaistun, suuren digitaalisen LCD-näytön ja LED-näytön ansiosta mittaustulokset ovat heti luettavissa. Lisäsummeri antaa äänimerkin virran etenemisestä jatkuvuustestauksen aikana. Voit testat pistorasiat yksikätisesti. Lisäksi Wihan jännitetesterissä on integroitu taskulampputoiminto, jonka avulla saadaan optimaaliset valaistusolosuhteet myös heikosti valaistuissa työympäristöissä. Vikavirtasuojakytkimen toiminta voidaan testata kytkemällä kuorma samanaikaisesti molempien mittapäiden painikkeita painamalla. Mittausluokkien CAT III maks. 1000 V ja CAT IV maks. 600 V mukaisesti Wihan jännite- ja jatkuvuustesteri on täysin turvallinen kiinteistöasennuksissa ja suoraan pienjänniteasennusten lähteissä tehtävissä töissä. Standardin IEC 61243-3:2014 mukaisiin sähköasennuksiin. Toiminnot: iso LCD-näyttö taustavalolla, LED-asteikko ja merkkiääni. Integroitu taskulampputoiminto. Vikavirtasuojakytkimen toiminta voidaan testata kytkemällä kuorma samanaikaisesti molempien mittapäiden painikkeita painamalla. Laitten mitat 240 x 75 x 30 mm. Käyttö: jännitteettömyyden toteaminen, jatkuvuustestaus, kiertosuunnan testaus, resistanssimittaus ja vikarvirtasuojakytkimen testaus. IP-luokitus: IP 64. CE-merkintä.


