WIHA - Jännitteenkoetin - Jännitteenilmaisin 12-1000 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenilmaisu - LED
Jännitteen mittausalue - 12...1000 V
Testityyppi - 1-napainen
Jatkuvuusmittaus - ei
Vaihejärjestyksen mittaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995437978
Sähkönumero
6432363
Toimittajan tuotenumero
43797
Tukkuerä
5
Jännitteenilmaisu:
LED
Jännitteen mittausalue:
12...1000 V
Testityyppi:
1-napainen
Jatkuvuusmittaus:
ei
Vaihejärjestyksen mittaus:
ei
Pituus:
150 mm
Sisäinen peruskuorma:
ei
Kosketukseton jännitteeilmaisin:
kyllä
Kuormitus kytkettävissä:
ei
Taustavalaistu LCD-näyttö:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Yksinapainen vaiheilmaisin:
kyllä
Data hold -toiminto:
ei
Mittauskärjen suoja:
ei
Mittapisteen valaistus:
ei
Sateen kestävä:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nopea kosketukseton jännitetestaus. Mittauspää lukee kaikkia pistorasioita maailmassa. Jännitetesteri kattaa suuren jännitealueen: 12–1000 V AC. Ennen asennusta on sähköasentajan varmistettava, että työympäristö on jännitteetön. Vaihtovirtakenttien testaamiseen tai oletettujen virhelähteiden paikantamiseen tarvitaan jänniteilmaisin. Kosketuksettoman jännitetesterin optiset ja akustiset signaalit antavat viitteitä siitä, onko mitattava kohta jännitteetön. Vihreä valo ilmaisee toimintavalmiuden. Leidivalot palavat jännitettä testattaessa vaihtosähkökentän voimakkuudesta riippuen sinisinä (heikko), oransseina tai punaisina (voimakas). Käyttöä varten tarvitaan kaksi mukana toimitettavaa AAA-paristoa. Kun laitetta ei ole käytetty 4 minuuttiin, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä säästääkseen energiaa. Integroidun leditaskulampun avulla voit valaista mitattavan kohdan pimeässä. Lampussa on manuaalinen päälle-pois-toiminto, joiden avulla sitä voidaan käyttää tavallisen taskulampun tapaan. Kiinnikkeellä varustettu ja kompakti jännitetesteri mahtuu paidan- tai housuntaskuun. Kansainvälisen mittauspään ansiosta jännitetesteri soveltuu kaikkiin maailman pistorasioihin. Yksinapainen jännitetesteri täyttää standardin EN 61010-1 / IEC 61326 vaatimukset ja on mitoitettu kategoriaan CAT IV 1000 V AC. Sähköasentamisen käyttösovelluksiin. Jännitteenkoetin on testattava ennen ja jälkeen käytön. Toimivuuden voi testata tunnetusti jännitteellisessä kohteessa.


