Varastointi päättyy

WIHA - Kärkipihdit 200mm 1000V - 35462 Taivutettu kärkipihdit

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokonaispituus - 200 mm

  • Eristetty - ei

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Puristussuojalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995354626

Sähkönumero

6421637

Toimittajan tuotenumero

35462

Tukkuerä

10

Kokonaispituus:

200 mm

Eristetty:

ei

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Puristussuojalla:

ei

Kärkipihdit 200mm ¿ Taivutettu Indust.Elec

Tarttuu kiinni pehmeisiin ja koviin johtimiin ja kaapeleihin sekä pitää niistä kiinni, ennen kaikkea sähkötöihin. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan