WIHA - Kärkipihdit - Classic 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 160 mm
Eristetty - ei
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Puristussuojalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Classic
EAN-koodi
4010995364830
Sähkönumero
6431885
Toimittajan tuotenumero
10349
Tukkuerä
1
Kokonaispituus:
160 mm
Eristetty:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Puristussuojalla:
ei
Classic-kärkipihdit, suora malli Z 36 0 01 160 mm, leikkurilla ja avausjousella, kova lanka maks. maks. Ø 1,2 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Tarkkaan tarttumiseen, kiinnipitoon ja leikkaukseen hienomekaniikassa ja pienoismallirakentamisessa.Parantaa tehokkuuttasi. Pitkä pihdinpää syvällä olevien osien asettamiseen. Standardi. DIN ISO 5745.
Vastaa vaatimuksiasi. Tarkkaan tarttumiseen, kiinnipitoon ja leikkaukseen hienomekaniikassa ja pienoismallirakentamisessa.Parantaa tehokkuuttasi. Pitkä pihdinpää syvällä olevien osien asettamiseen. Standardi. DIN ISO 5745.



