WIHA - Kärkipihdit - ESD-kärkipihdit Prof.120 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 120 mm
Leukojen pituus (syvyys) - 22.5 mm
Eristetty - ei
Kädensijan grippi - 2-komponentti
Leukojen leveys - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995267995
Sähkönumero
6451820
Toimittajan tuotenumero
10348
Tukkuerä
5
Kokonaispituus:
120 mm
Leukojen pituus (syvyys):
22.5 mm
Eristetty:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Leukojen leveys:
9.5 mm
Avainpään korkeus:
6.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
ESD-testattu:
kyllä
Puristussuojalla:
ei
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Paino:
60 g
Helpottaa työtäsi: Ihanteellinen elektroniikka-alan tarkkuutta vaativiin tartunta- ja taivutustöihin. Laskee kustannuksiasi: Sähköstaattisesti johtavat työkalut suojaavat elektronisia rakenneosia vaurioilta. Suojaa terveyttäsi: Avausjousi helpottaa työskentelyä jatkuvassa käytössä. Standardit: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1. Käyttö: hienomekaniikan tartunta- ja taivutustöihin.




