WIHA - Käsivalaisin LED - Taskulamppu LED/laser/UV SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - monivärinen
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - metalli/muovi
Pituus - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995412869
Sähkönumero
8703500
Toimittajan tuotenumero
41286
Tukkuerä
5
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
monivärinen
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
metalli/muovi
Pituus:
150 mm
Malli / Tyyppi:
sauvan muotoinen lamppu
Akun tyyppi:
muu
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
252 g
ANSI-koodi:
AAA
Paristot sisältyvät:
kyllä
Paristojen määrä:
3
Sisältää lampun:
kyllä
Valovirta:
100...310 lm
Monipuolinen taskulamppu tuo kolmella tapaa valoa pimeyteen. Integroidulla LED- ja UV-valolla sekä lasersäteellä varustettuna se on erittäin monipuolisesti käytettävä taskulamppu. Lampun LED-valaisutoiminnossa on kaksi valaisuvoimakkuutta, joiden avulla se voidaan mukauttaa vallitseviin valaistusolosuhteisiin. Klipsi-kiinnike ja magneettinen lampun jalka vapauttavat kätesi muihin töihin. L-muotoon taitettavissa oleva lampun pää mahdollistaa valon joustavan suuntaamisen kulloiseenkin työhön sopivalla tavalla. Integroitu laser helpottaa paikoittamista ja mittojen siirtämistä, esim. asennettaessa lamppuja kattoihin. Kahden sekunnin päällekytkentäaika estää laserin aktivoinnin vahingossa. Lisäksi taskulamppu sopii integroidun UV-valonsa ansiosta erinomaisesti myös teknisissä tarkastuksissa käytettäväksi.


