WIHA - Kone-/laitetesteri - Laitetesteri laukussa+Sparkify

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle - ei
Jatkojohdon testaus - kyllä
Mittausarvojen tallennus - kyllä
Eristysvastusmittausalue - 0.1...19.99 MOhm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995472221
Sähkönumero
6721424
Toimittajan tuotenumero
47222
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Liitäntä ulkoiselle mittaussovittimelle:
ei
Jatkojohdon testaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0.1...19.99 MOhm
Suojamaadoituksen resistanssin mittausalue:
0.05...19.99 Ohm
Suojamaadoitusjohtimen virta:
kyllä
Kosketusvirta:
kyllä
Kuormitusvirran mittaus:
ei
Tehonmittaus:
kyllä
Automaattinen testisarja:
kyllä
Sisältää tulostimen:
ei
Aktiivinen testaus:
kyllä
Passiivinen testaus:
kyllä
Vaihtoehtoinen toiminto:
kyllä
Vuotovirran mittaus DC:
kyllä
Vuotovirranmittausmetodi:
kyllä
(P)RCD:iden laukaisuajan mittaus:
kyllä
Suora toiminto:
kyllä
Jännitteen mittaus:
kyllä
Vaatii ohjeistuksen:
kyllä
Väyläliitäntä:
muu
Tulostinliitäntä:
ei ole
EN 50678:n mukainen testaus:
kyllä
EN 50699 mukainen testaus:
kyllä
EN 62638 mukainen testaus:
ei
EN 62911 mukainen testaus:
ei
IEC/EN 60974-4:n mukainen testaus:
ei
IEC/EN 62353:n mukainen testaus:
ei
Testikappaleen tietojen syöttäminen:
ei
Wiha-laitetesteri on varustettu NFC-sirulla, mikä mahdollistaa täysin integroidun raportointiratkaisun. Dokumentointi onnistuu NFC-sirun ja maksuttoman Sparkify-sovelluksen avulla – suoraan työmaalta: säästää aikaa ja vähentää virheitä, kaikki raportit yhdessä paikassa, ammattimainen ja luotettava dokumentointi asiakkaalle. Ominaisuudet: NFC-siirto mittalaitteesta Sparkify-sovellukseen, maksuton dokumentointialusta, tiedot tallentuvat ensin puhelimeen ja synkronoituvat automaattisesti verkkoyhteyden muodostuessa, web-käyttöliittymä toimistolle, GDPR-yhteensopiva. Laukun taskut ja välipohjan alapuoliset lokerot tarjoavat paikat tarvikkeille. Mukana tulevat tarvikkeet: mittapää testinapilla, varasulake, puristin, verkkojohto, IEC-testijohto.


