WIHA - Kuorintapihdit - Elektr. kuorintap. AWG 20-10SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue) - 0.8...2.6 mm²
Pituus - 180 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - ei
Vaijerileikkurilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995367947
Sähkönumero
6451676
Toimittajan tuotenumero
36794
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
0.8...2.6 mm²
Pituus:
180 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
ei
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Itsesäätävä:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Pinnan suojaus:
sinistetty
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
kyllä
Paino:
70 g
Leveä, pitkä pihdinpää, hammastettu. Saksiterät ja kuorinta-asemat. Kuorintakoot: 0,8-2,6 mm /AWG 20-10 10. Avausjousella ja lukitusmekanismilla. Materiaali. Valmistettu C 70 työkaluteräksestä. Käyttökohde. Johdinten tarttumiseen, leikkaamiseen ja kuorintaan.


