WIHA - Kuorintapihdit - Kuorintapihdit Indus. VDE160mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 160 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Eristetty - kyllä
Vaijerileikkurilla - kyllä
Säädettävä kuorinta-alue - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Industrial
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995367114
Sähkönumero
6421653
Toimittajan tuotenumero
36711
Tukkuerä
10
Pituus:
160 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Eristetty:
kyllä
Vaijerileikkurilla:
kyllä
Säädettävä kuorinta-alue:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan grippi:
2-komponentti
ESD-testattu:
ei
Puristussuojalla:
ei
Kaapeleiden ja johdinten vaivaton eristeen poisto 5 mm/ 10 mm² poikkileikkaukseen saakka. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.