WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää Compact-srj 11-os

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avainten määrä - 11

  • Malli / Tyyppi - muovipidin

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995364533

Sähkönumero

6431958

Toimittajan tuotenumero

36453

Tukkuerä

1

Avainten määrä:

11

Malli / Tyyppi:

muovipidin

Väri:

punainen

Pallopääkuusiokoloavainsarja 369 Compact-pidikkeessä 11-osainenkromattu: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10

Helpottaa työtäsi. Pallopään ansiosta pääset helposti käsiksi ruuveihin ja voit työskennellä jopa 25 asteen kulmassa. Pienentääkustannuksiasi. Kestävä kuusiokoloavain, kromipinnoite ehkäisee ruostumista. Säästää tilaa. Kaikki yleiset avaimet kompaktissaja tilaa säästävässä kotelossa. Standardi. DIN ISO 2936L standardin mukainen.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan