WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää Compactsrj 9osSB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainten määrä - 9
Malli / Tyyppi - muovipidin
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995022921
Sähkönumero
6435840
Toimittajan tuotenumero
02292
Tukkuerä
1
Avainten määrä:
9
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Väri:
punainen
Kuusiokoloavainsarja Compact-pidikkeessä pallopääkuusiokolo 9 avainta (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10), mattakromattu, piikkipakkauksessa SB 369 H9 Compact-pidikkeessä.
Standardit: Täyttää standardin ISO 2936L vaatimukset.Käyttö: Erityisesti vaikeasti saavutettaville ruuveille.Ylimääräinen: Kuulapää mahdollistaa ruuvauksen jopa 25° kulmassa. 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01392) 1,5x91 mm, 15 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01393) 2x101 mm, 18 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01395) 2,5x113 mm, 20 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01396) 3x128 mm, 23 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01398) 4x142 mm, 29 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01400) 5x163 mm, 33 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01402) 6x184 mm, 38 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01404) 8x206 mm, 44 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01406) 10x231 mm, 50 mm
Standardit: Täyttää standardin ISO 2936L vaatimukset.Käyttö: Erityisesti vaikeasti saavutettaville ruuveille.Ylimääräinen: Kuulapää mahdollistaa ruuvauksen jopa 25° kulmassa. 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01392) 1,5x91 mm, 15 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01393) 2x101 mm, 18 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01395) 2,5x113 mm, 20 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01396) 3x128 mm, 23 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01398) 4x142 mm, 29 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01400) 5x163 mm, 33 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01402) 6x184 mm, 38 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01404) 8x206 mm, 44 mm 1xKuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01406) 10x231 mm, 50 mm