WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää lyhyt ProS 9osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995354817

Sähkönumero

6435980

Toimittajan tuotenumero

35481

Tukkuerä

1

Kuusiokoloavainsarja ProStar-pidikkeessä pallopääkuusiokolo lyhyelläsakaralla, 9 avainta mattakromattu, piikkipakkauksessa: 1,5x91/2x101/2,5x113/3x128/4x142/5x163/6x184/8x206/10x231 mm.

ProStar-pidike liukuu yhdellä kädellä sivulle ja yksittäinen avain on nopea ottaa käyttöön. Lyhyet vääntövarret mahdollistavat käden työskentelytilan (+30%) kasvattamisen ja sorminivelten ja sormenpäiden loukkaantumisriskin pienenee kuusiokoloavaimen 95° taipuman ansiosta. Kuusiokoloavaimen pään pienempi korkeus mahdollistaa paremman ruuveihin käsiksi pääsemisen. Pallopää mahdollistaa ruuvauksen jopa 25° kulmassa. Lyhyllä vääntövarsilla ruuveihin pääsee paremmin käsiksi. Standardit: Täyttää standardin ISO 2936L vaatimukset. Käyttö: Erityisesti vaikeasti saavutettaville ruuveille ja ahtaisiin paikkoihin.