WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää tuuma Classic 8os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainten määrä - 13
Pallopäinen - kyllä
Malli / Tyyppi - muovipidin
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995014209
Sähkönumero
6431952
Toimittajan tuotenumero
01420
Tukkuerä
1
Avainten määrä:
13
Pallopäinen:
kyllä
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Väri:
keltainen
Pallopääkuusiokoloavainsarja, tuumakoot 369Z Classic-pidikkeessä8-osainen mustattu: 5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ASME B18.3. Käyttökohde. Tuumakokoisille, vaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. Suosituimmat avainkoot pidikkeessä. Kukin avain on nopea ja helppo ottaa esille ja asettaa takaisin omalle paikalleen.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ASME B18.3. Käyttökohde. Tuumakokoisille, vaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. Suosituimmat avainkoot pidikkeessä. Kukin avain on nopea ja helppo ottaa esille ja asettaa takaisin omalle paikalleen.



