WIHA - Kuusiokoloavain - HEX pallopää tuuma ProS. 13os


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avainten määrä - 13
Malli / Tyyppi - muovipidin
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4010995241896
Sähkönumero
6431957
Toimittajan tuotenumero
24189
Tukkuerä
1
Avainten määrä:
13
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Väri:
keltainen
Pallopääkuusiokoloavainsarja, tuumakoot 369Z ProStar-pidkkeessä13-osainen mustattu: 0,05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 /5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ASME B18.3. Käyttökohde.Tuumakokoisille, vaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. ProStar-pidikkeestä saat helposti otettua yhden kuusiokoloavaimenkerrallaan.
Varsi. Valmistettu läpikarkaistusta, kromi-vanadiini teräksestä, mustattu. Standardi. Perustuu ASME B18.3. Käyttökohde.Tuumakokoisille, vaikeapääsyisille ruuveille. Lisätietoa. ProStar-pidikkeestä saat helposti otettua yhden kuusiokoloavaimenkerrallaan.