WIHA - Kuusiokoloavain - HEXpallopää Prostar-srj 9osSB

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995071929

Sähkönumero

6451709

Toimittajan tuotenumero

07192

Tukkuerä

1

Kuusiokoloavainsarja ProStar-pidikkeessä pallopääkuusiokolo 9 avainta (1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10), mattakromattu 369 ProStar-pidikkeessä ja piikkipakkauksessa.



Standardit: Täyttää standardin ISO 2936L vaatimukset. Käyttö: Erityisesti vaikeasti saavutettaville ruuveille. Ylimääräinen: Kuulapää mahdollistaa ruuvauksen jopa 25° kulmassa. 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01392) 1,5 x 91 mm, 15 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01393) 2 x 101 mm, 18 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01395) 2,5 x 113 mm, 20 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01396) 3 x 128 mm, 23 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01398) 4 x 142 mm, 29 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01400) 5 x 163 mm, 33 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01402) 6 x 184 mm, 38 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01404) 8 x 206 mm, 44 mm 1 x Kuusiokoloavain pallopääkuusiokolo mattakromattu (01406) 10 x 231 mm, 50 mm

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan